MASCOT WERKJAS VISP 06609-135 D. MARINE MT XS

MASCOT WERKJAS VISP 06609-135

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:06609-135-010 XS
Rubix:22829298
Fabrikant:06609-135-010 XS
EAN:5707209606020
MASCOT WERKJAS VISP 06609-135 D. MARINE MT XS

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatxs
Hoge zichtbaarheidnee
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKJAS VISP 06609-135 D. MARINE MT XS


Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Hoge kraag met drukknopen. Drievoudig gestikte naden op de mouwen, schouders en in de zij. Sluiting met verborgen drukknopen. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. Voorzakken met verborgen rits. Binnenzak met klep. Manchetten met elastiek. De naden naar onderen gericht, zodat lasspatten zich niet vasthechten. Contraststiksels.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®.; Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen om krassen te voorkomen.; Naar onder gerichte naden zodat lasspatten zich niet vasthechten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht860 g
Kleurmarineblauw
Maatxs
Hoge zichtbaarheidnee
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal87% katoen/12% polyamide/1% koolstofvezels
€ 104,68 excl. BTW
/ stuk
€ 126,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat