TRANEMO DAMESBROEK STRETCH COMFORT 192640 ZWART/GEEL MT 34

TRANEMO DAMESBROEK STRETCH COMFORT 192640 ZWART/GEEL

Zie technische informatie

Referenties

Tranemo:19264095634
Rubix:A0674614
EAN:7393286284824
TRANEMO DAMESBROEK STRETCH COMFORT 192640 ZWART/GEEL MT 34

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat34
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : TRANEMO DAMESBROEK STRETCH COMFORT 192640 ZWART/GEEL MT 34


Geavanceerde damesbroek met stretch en verhoogde zichtbaarheid. Met diverse gereedschapszakken voor de ambachtsman die veel functionaliteit vraagt. De broek heeft met HTPA Dobby versterkte knievakken aan de buitenzijde en 4-weg stretch zones voor een perfecte pasvorm, optimaal comfort en bewegingsvrijheid. Met HTPA gevoerde spijkerzakken met lussen voor hangend gereedschap. Gereedschapslussen aan de taille. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en telefoonzak met stretch zone. Rechts cargozak met gereedschapszakken en liniaalzak. Knievakken in HTPA Dobby. 4-weg stretch rond de knie en aan de achterzijde. Achterzakken. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA Dobby met reflectie detail. Onderzijde pijpen verstelbaar met kunststof drukknopen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat34
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeel
Gewicht245 g/m²
Materiaal65% polyester / 35% katoen
€ 136,74 excl. BTW
/ stuk
€ 165,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat