TRANEMO GEREEDSCHAPSVEST STR. HI-VIS 436044 GEEL/MAR MT L
TRANEMO GEREEDSCHAPSVEST STR. HI-VIS 436044 GEEL/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43604494006
Rubix:A0675114
EAN:7393286279066

Productdetails : TRANEMO GEREEDSCHAPSVEST STR. HI-VIS 436044 GEEL/MAR MT L
Hi-Vis multifunctioneel gereedschapsvest met stretch met praktische zakken en riemlussen rond de taille.
Ritssluiting voorzijde. Twee lussen voor radio/gasmonitor. Grote borstzak rechts met rits en telefoonzak en verdekte sleutelring. Links een open borstzak met pennenzak en lussen. Spijkerzakken aan voor- en achterzijde, versterkt met HTPA, rechtsvoor zak met gereedschapszakken. Riemlussen. Twee hamerlussen. Lussen voor gereedschap aan de tailleband voor extra accessoires.
NORMERING:
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,96 excl. BTW
/ stuk
€ 141,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen