TRANEMO JEANS STRETCH FR 635285 DENIM BLAUW MT C50
TRANEMO JEANS STRETCH FR 635285ENIM BLAUW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:6352-85-34-C50
Rubix:A0030590
Fabrikant:63528534050
EAN:7393286232832

Documenten
Productdetails : TRANEMO JEANS STRETCH FR 635285 DENIM BLAUW MT C50
Vlamvertragende, antistatische stretch jeans voor wie zich begeeft op kantoor èn in de risico omgeving. Arc Rating Catagorie PPE 2. Steekzakken. Muntzak. Achterzakken. Geheel metaalvrij. Materiaal: 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4% Normeringen: EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 CL.1, ARC RATING: 12,8 cal/cm²,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | denim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,34 excl. BTW
/ stuk
€ 227,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Maat
50




