TRANEMO LASBROEK FR OUTBACK 552086 ANTRACIET MT D112
TRANEMO LASBROEK FR OUTBACK 552086 ANTRACIET
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:55208667112
Rubix:A0674404
EAN:7393286289676

Productdetails : TRANEMO LASBROEK FR OUTBACK 552086 ANTRACIET MT D112
Inherent vlamvertragende lasbroek met verhoogde zichtbaarheid in een soepel doek met extreem goede lasbeschermende eigenschappen. De broek kent een lange levensduur en biedt zeer hoge bescherming tegen stralingswarmte en metaalspatten. PFAS-vrij.
Steekzakken. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achterzakken met klep. Liniaalzak met verstelbare opening. Fluorescerend doek onderaan de pijpen. Sterk slijtvast Cantex Weld doek onderzijde broek.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN ISO 15797
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | 112 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,68 excl. BTW
/ stuk
€ 299,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
112