TRANEMO LASBROEK FR OUTBACK 555286 ANTRACIET MT C154
TRANEMO LASBROEK FR OUTBACK 555286 ANTRACIET
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:55528667154
Rubix:A0674373
EAN:7393286290252

Productdetails : TRANEMO LASBROEK FR OUTBACK 555286 ANTRACIET MT C154
Inherent vlamvertragende lasbroek met verhoogde zichtbaarheid in een soepel doek met extreem goede lasbeschermende eigenschappen en een hoge bescherming tegen stralingswarmte en metaalspatten. PFAS-vrij.
Steekzakken. Been zak met klep. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achterzakken met klep. Liniaalzak met verstelbare opening. Fluorescerend doek aan de pijpen. Sterk slijtvast doek onderzijde broek.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 15797
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | 154 |
| Hoofdmateriaal | viscose |
| Materiaal | 863: outback hw (425 g/m²): 74% viskose / 15% aramide / 10% polyamide / 1% antistatisch. 885: cantex weld (365 g/m²): 50% modacryl / 36% katoen / 12% polyamide / 2% antistatisch. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 330,24 excl. BTW
/ stuk
€ 399,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
154