TRANEMO OVERALL STRETCH HI-VIS 431044 ORANJE/MARINE MT M
TRANEMO OVERALL STRETCH HI-VIS 431044 ORANJE/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43104493005
Rubix:A0674053
EAN:7393286282721

Productdetails : TRANEMO OVERALL STRETCH HI-VIS 431044 ORANJE/MARINE MT M
Duurzame Hi-Vis overall met stretch in de fluorescerende delen.
Verdekte tweeweg ritssluiting en drukknopen. Twee portofoon lussen. Lussen voor ID-zak. Verticale borstzakken met rits. Verstelbare tailleband. Grote rug plooien voor extra bewegingsruimte. Verstelbare manchetten. Steekzakken met extra insteek. Achterzakken. Liniaalzak. Knievakken voor kniekussens, in twee hoogtes te plaatsen.
NORMERING:
EN ISO 20471
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 74% polyester / 24% katoen / 2% elastische vezel |
| Zakken voor kniestukken | kneepadzakken met twee verschillende plaatsingsniveaus |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Gender | unisex |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,28 excl. BTW
/ stuk
€ 206,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen