TRANEMO OVERHEMD FR HI-VIS 507691 GEEL/MARINE MT S
TRANEMO OVERHEMD FR HI-VIS 507691 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50769194004
Rubix:A0366300
EAN:7393286255718

Productdetails : TRANEMO OVERHEMD FR HI-VIS 507691 GEEL/MARINE MT S
Inherent vlamvertragend Hi-Vis overhemd. Non-Metal.
Verdekte sluiting voorzijde met kunststof drukknoopsluiting. Borstzakken met klep. Met heat seal reflectie. Rugpand met ventilatie openingen. Verstelbare manchetten. *Het kledingstuk heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,18 excl. BTW
/ stuk
€ 221,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen