HAVEP JACK DAMES 5-SAFETY 50388469 CHARC/KORENBLAUW MT L
HAVEP JACK DAMES 5-SAFETY 50388469
Zie technische informatieReferenties
Havep:50388469AAR---L
Rubix:A0270560
EAN:8718641222607

Productdetails : HAVEP JACK DAMES 5-SAFETY 50388469 CHARC/KORENBLAUW MT L
- verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
- 2 voorzakken met klep
- 2 ingezette borstzakken
- vluchtmaskerlus
- manchetten met klittenband
- rugplooien verlengd rugpand
- extra inzet bij oksels ter bevordering van de bewegingsvrijheid
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 80% katoen, 19% polyester, 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,28 excl. BTW
/ stuk
€ 108,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
