TRANEMO SOFTSHELL JACK HI-VIS 433248 ORANJE/MARINE MT 4XL
TRANEMO SOFTSHELL JACK HI-VIS 433248 ORANJE/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43324893010
Rubix:A0673966
EAN:7393286282318

Productdetails : TRANEMO SOFTSHELL JACK HI-VIS 433248 ORANJE/MARINE MT 4XL
Wind- en waterafstotend Hi-Vis softshell jack, zeer comfortabel. PFAS-vrij.
Het jack is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Verdekte rits voorzijde. Twee portofoon lussen. Sleutelring en lus voor ID-zak. Borstzakken met rits. Steekzakken met rits. Gebreide manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord onderzijde jack. Met comfortabele heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 20471
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 325 g/m² |
| Materiaal | softshell (pu-gelamineerd met polyesterfleece), pfas-vrije afwerking; 92% polyester / 8% elastanvezel. |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ stuk
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen