PORTWEST WINTERJACK PW3 T400 HI-VIS GEEL/ZWART MT 3XL

Hi-Vis winterjas

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:T400YBRXXXL
Rubix:A0387196
Fabrikant:T400YBRXXXL
EAN:5036108288908
PORTWEST WINTERJACK PW3 T400 HI-VIS GEEL/ZWART MT 3XL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat3xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST WINTERJACK PW3 T400 HI-VIS GEEL/ZWART MT 3XL


Met de stijlvolle en functionele PW3 Hi-Vis winterjas val je zeker op. Deze jas is gemaakt van onze bekende 300D Oxford PU-gecoate, duurzame, vlekbestendige stof en heeft veel uitstekende kenmerken, waaronder het nieuwe Insulatex warmtewerende voeringpaneel, dat warmte terugkaatst naar het lichaam voor maximale warmte en comfort, meerdere zakken met ritssluiting voor veilige opbergruimte, EZEE-ritstechnologie, een eigentijds ontwerp en een moderne pasvorm.

Sterke punten

•Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
Lichtgewicht, flexibele Hi-VisTex Pro gesegmenteerde reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Texpel vlekbestendige afwerking stoot vuil en vlekken af
Gewatteerde voering voor thermische isolatie
Verborgen zak voor mobiele telefoon
Insulatex warmtewerende voering reflecteert warmte terug naar het lichaam voor maximale warmte en comfort
Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
Klittenbandmanchetten voor een goede pasvorm
Sneldrogende gebreide manchet voor een goedeen comfortabele pasvorm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maat3xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
104,45 excl. BTW
/ stuk
126,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat