MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-660 HV ORANJE/MARINE MT 4XL
MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-660
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00920-660-141 4XL
Rubix:22823636
Fabrikant:00920-660-141 4XL
EAN:5708628175197

Documenten
Productdetails : MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-660 HV ORANJE/MARINE MT 4XL
Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. Waterafstotend. Uitritsbare bontvoering. Afneembare bontkraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met klep. D-ring. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Afneembare mouwen. Voering van quilt in de mouwen. Mouwzak met klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Vul het product aan met een capuchon, 10544-660 of 10539-620 (zie MASCOT® COMPLETE).
Waterafstotend materiaal.; Afneembare mouwen, als bodywarmer te dragen.; Uitneembare bontvoering en afneembare bontkraag.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.
Waterafstotend materiaal.; Afneembare mouwen, als bodywarmer te dragen.; Uitneembare bontvoering en afneembare bontkraag.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2100 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Ademend | nee |
| Materiaal | 80% polyester/20% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,76 excl. BTW
/ stuk
€ 303,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen