TRANEMO SOFTSHELL JAS FR HI-VIS 514595 GEEL/MARINE MT L
TRANEMO SOFTSHELL JAS FR HI-VIS 514595 GEEL/MARINE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:5145-95-94-L
Rubix:A0026269
Fabrikant:51459594006
EAN:7393286232368



Documenten
Productdetails : TRANEMO SOFTSHELL JAS FR HI-VIS 514595 GEEL/MARINE MT L
Vlamvertragend Hi-Vis softshell jack, zeer comfortabel. Non-Metal, wind- en waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en opening voor telefoonsnoer. Headset houder in de kraag. Steekzakken met rits. Linker mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord onderzijde jack. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Materiaal: 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, LOI: 29,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² Normeringen: EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 klasse 2 A1, EN 13034 Type PB (6), EN ISO 20471 klasse 2 (XS-S), EN ISO 20471 klasse 3 (M-4XL), IEC 61482-2: APC 2, ELIM: 23 cal/cm², EBT: 28 cal/cm²,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 950: windtech fr 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, loi: 29,5% 804: verstevigende stof, htfr dobby, 295 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 393,02 excl. BTW
/ stuk
€ 475,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen