TRANEMO SPOORWEGBROEK HI-VIS FR 528482 ORANJE/ANT. MT D92
TRANEMO SPOORWEGBROEK HI-VIS FR 528482 ORANJE/ANT.
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52848281092
Rubix:A0675019
EAN:7393286296261

Productdetails : TRANEMO SPOORWEGBROEK HI-VIS FR 528482 ORANJE/ANT. MT D92
Inherent vlamvertragende spoorwegbroek geschikt voor het snijden en slijpen van spoorstangen. Extra verstevigd met Barricader, wat een verhoogde bescherming tegen metaalspatten biedt.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN ISO 20471
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 92 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | 50% polyester / 27% modacryl / 22% katoen / 1% antistatisch; versterking: 99% para-aramide / 1% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,22 excl. BTW
/ stuk
€ 496,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
92