TRANEMO SWEATER FR 598589 MARINE MT XL
TRANEMO SWEATER FR 598589 MARINE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:59858903007
Rubix:A0026281
EAN:7393286162894

Documenten
Productdetails : TRANEMO SWEATER FR 598589 MARINE MT XL
Vlamvertragende sweater met ronde hals en 20% gerecycled katoen. Borstzak met klep op linkerborst. Pennenlus op linkermouw. Gebreide manchetten en boord. Geheel metaalvrij. Materiaal: 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,96 excl. BTW
/ stuk
€ 141,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen