TRANEMO SWEATER FR HI-VIS 527089 ORANJE MT 3XL
TRANEMO SWEATER FR HI-VIS 527089 ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52708950009
Rubix:A0365922
Fabrikant:52708950009
EAN:7393286191276



Productdetails : TRANEMO SWEATER FR HI-VIS 527089 ORANJE MT 3XL
Inherent vlamvertragende Hi-Vis sweater met korte rits aan de voorzijde. PFAS-vrij. Geribde manchetten en boord. Met heat seal reflectie. *Het kledingstuk heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 42% modacryl / 21% polyester / 18% katoen / 14% viscose / 3% polyamide / 2% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,12 excl. BTW
/ stuk
€ 251,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen