TRANEMO SWEATER MET RITS RH0023 ZWART/GEEL MT XL
TRANEMO SWEATER MET RITS RH0023 ZWART/GEEL
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:RH002395007
Rubix:A0674919
EAN:7340042729259

Productdetails : TRANEMO SWEATER MET RITS RH0023 ZWART/GEEL MT XL
Sweater met rits voorzijde en contrast kleur op de mouwen, kraag en achterzijde.
Twee zakken voorzijde. Geribde manchetten en tailleband. Geborstelde binnenzijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,54 excl. BTW
/ stuk
€ 92,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen