TRICORP SWEATVEST FLEECE LUXE 301012 MARINE MT XL
TRICORP SWEATVEST FLEECE LUXE 301012
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:301012NavyXL
Rubix:22082318
EAN:8718326093492






Productdetails : TRICORP SWEATVEST FLEECE LUXE 301012 MARINE MT XL
Onze luxe fleecevesten zijn ontworpen om je comfortabel te laten voelen ongeacht de koude weers- en werkomstandigheden waarmee je geconfronteerd kunt worden. Een zeer gunstige en belangrijke eigenschap van het materiaal Microfleece is de hoge isolatiewaarde waardoor de stof bescherming biedt tegen ongewenste afkoeling van het lichaam. Dit Sweatvest Fleece Luxe heeft een eigentijdse fitted pasvorm. Dit product is aan de onderzijde en aan het uiteinde van de mouwen afgewerkt met een elastisch tape dat ervoor zorgt dat het kledingstuk perfect aansluitend om het lichaam valt. Tevens is aan de onderzijde van de mouwen een duimsgat gemaakt waardoor je je mouwen rond de palm van je handen kunt laten aansluiten. Dat geeft nog eens een extra bescherming tegen wind en kou. Handige zakken zowel aan de buitenzijde van het Sweatvest zorgen ervoor dat je al je essentials met je mee kunt dragen zoals telefoon, pasjes en sleutels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110309100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,73 excl. BTW
/ stuk
€ 33,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
xl
