TRANEMO SWEATVEST HI-VIS 433426 ORANJE/MARINE MT M
TRANEMO SWEATVEST HI-VIS 433426 ORANJE/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43342693005
Rubix:A0367290
EAN:7393286263751

Productdetails : TRANEMO SWEATVEST HI-VIS 433426 ORANJE/MARINE MT M
Hi-Vis sweater vest in een soepele sweater kwaliteit. PFAS-vrij.
Verdekte ritssluiting. Borstzak met rits. Steekzakken. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 2-3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester / 20% katoen, 300 g/m² |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,64 excl. BTW
/ stuk
€ 129,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen