PREMIER TECH SOFTSHELL REDEF. REFL 406111 INK/GL MT XL
PREMIER TECH SOFTSHELL REDEF. REFL 406111
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:PRE-406111InkFluoryellowXL
Rubix:35228697
Fabrikant:PRE-406111InkFluoryellowXL

Productdetails : PREMIER TECH SOFTSHELL REDEF. REFL 406111 INK/GL MT XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Materiaal | 100% gerecycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,23 excl. BTW
/ stuk
€ 91,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
