Overhemd Vlamvertragend Tranemo 63798994004, Kleur: Geel | Hoofdmateriaal: Modacryl | Maat: S
TRANEMO T-SHIRT FR HI-VIS 637989 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:63798994004
Rubix:A0364477
EAN:7393286258221

Productdetails : TRANEMO T-SHIRT FR HI-VIS 637989 GEEL/MARINE MT S
Inherent vlamvertragend T-Shirt met Hi-Vis accenten op de schouders. 50% gerecycled katoen. PFAS-vrij.
Ronde hals. Met heat seal reflectie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 60% modacryl / 19% gerecycled katoen / 19% katoen / 2% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,29 excl. BTW
/ stuk
€ 105,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen