Overhemd Vlamvertragend Tranemo 63009007009, Kleur: Zwart | Hoofdmateriaal: Wol | Maat: 3XL
TRANEMO SHIRT MERINO RX 630090 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:63009007009
Rubix:A0674445
EAN:7393286289140

Productdetails : TRANEMO SHIRT MERINO RX 630090 ZWART MT 3XL
Inherent vlamvertragend T-Shirt met ronde hals. PFAS-vrij.
Verlengd rugpand.
NORMERING:
EN ISO 14116
EN 1149-5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | wol |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | merino rx (60% wol / 38% viscose / 2% antistatisch), 200 g/m² |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend (o.a. en iso 11612 a1+a2 b1 c1 f1; en iso 14116 index 3) en elektrostatisch dissipatief (en 1149-5). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,74 excl. BTW
/ stuk
€ 94,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen