TRANEMO WERKBROEK HI-VIS 432444 ORANJE/MARINE MT D80
TRANEMO WERKBROEK HI-VIS 432444 ORANJE/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43244493080
Rubix:A0673912
EAN:7393286279356

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK HI-VIS 432444 ORANJE/MARINE MT D80
Metaalvrije/krasvrije Hi-Vis werkbroek met dubbele cargozak.
Zakken voorzijde. Achterzakken. Cargozak met klep, links met telefoonzak en sleutelring.
NORMERING:
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 80 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,43 excl. BTW
/ stuk
€ 94,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
80