TRANEMO WERKBROEK STRETCH 192140 GEEL/MARINE MT D100
TRANEMO WERKBROEK STRETCH 192140 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:19214094100
Rubix:A0368048
Fabrikant:19214094100
EAN:7393286271572

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK STRETCH 192140 GEEL/MARINE MT D100
Broek met stretchzones voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. PFAS-vrij.
Versterkte gulp en stretchzones in het kruis. Zijzakken. Cargozak met klep, verborgen D-ring, telefoonzak met stretchzone en klep. Duimstokzak met gereedschapszakken en meslus. Kniezakken aan de binnenkant. HTPA Dobby en stretchzones op de knie. Stretch in het zitvlak. Achterzak. Achterzoom van HTPA Dobby met reflecterende details. Verstelbare voetwijdte met kunststof drukknopen. ¹Dit kledingstuk is geproduceerd met nieuwe PFAS-vrije stoffen. We zullen tijdelijk een gemengde voorraad hebben en de overgang naar PFAS-vrij is een lopende vervanging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 100 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Zakken voor kniestukken | binnenkniestukzakken (innvendige kneputelommer) |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen (kwaliteit 400), 245 g/m². stretchzones: 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastische vezels (kwaliteit 310), 250 g/m². knie-/versterking: htpa dobby 100% polyamide (kwaliteit 213), 260 g/m². (voor hi-vis band/kwaliteit 441: 74% polyester / 24% katoen / 2% elastische vezels, 245 g/m².) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,08 excl. BTW
/ stuk
€ 133,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
100