TRANEMO WERKBROEK STRETCH 192140 ZWART/GEEL MT D80
TRANEMO WERKBROEK STRETCH 192140 ZWART/GEEL
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:19214095080
Rubix:A0368015
Fabrikant:19214095080
EAN:7393286277086

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK STRETCH 192140 ZWART/GEEL MT D80
Broek met stretchzones voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. PFAS-vrij¹.
Versterkte gulp en stretchzones in het kruis. Zijzakken. Cargozak met klep, verborgen D-ring, telefoonzak met stretchzone en klep. Duimstokzak met gereedschapszakken en meslus. Kniezakken aan de binnenkant. HTPA Dobby en stretchzones op de knie. Stretch in het zitvlak. Achterzak. Achterzoom van HTPA Dobby met reflecterende details. Verstelbare voetwijdte met kunststof drukknopen. ¹Dit kledingstuk is geproduceerd met nieuwe PFAS-vrije stoffen. We zullen tijdelijk een gemengde voorraad hebben en de overgang naar PFAS-vrij is een lopende vervanging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 80 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,08 excl. BTW
/ stuk
€ 133,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
80