TRANEMO WERKBROEK STRETCH FR 602281 MARINE MT D112
TRANEMO WERKBROEK STRETCH FR 602281 MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:60228103112
Rubix:A0362383
EAN:7393286273835

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK STRETCH FR 602281 MARINE MT D112
Inherent vlamvertragende werkbroek met stretch voor meer comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Geheel metaalvrij.
Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met klep, telefoonzak, pennen zakken en verdekte sleutelring. Liniaalzak met versterkte onderzijde. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 112 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,56 excl. BTW
/ stuk
€ 255,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
112