Referenties
Tsubaki:RF2060S RP (P=1-1/2'') (C-2060H)
Rubix:01270288
Fabrikant:1010600000-M3.05
EAN:8718472031058



Technische samenvatting
| Ketting | 2060s |
|---|---|
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF2060 S
Tsubaki ANSI dubbele steek kettingen met meenemershebben dezelfde basisopbouw als enkele steek kettingen, maar de steeklengte is twee keer zo groot. Dit heeft tot voordeel dat langere transportafstandenmogelijk zijn omdat voor dezelfde toepassing de helft minder onderdelen nodig is ten opzichte van enkele steek ketting. Zo wordt slijtage tot een minimum beperkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4470 g |
| Ketting | 2060s |
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Gewicht | 4,47 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,96 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 163,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden