Referenties
Tsubaki:RF2040NP S RP (P=1'')
Rubix:01270344
Fabrikant:1030400000-M3.05
EAN:8718472038699



Technische samenvatting
| Ketting | 2040snp |
|---|---|
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF2040 S NP
ANSI NP ketting met meenemers is een speciale vernikkelde ANSI ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbarebelasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaardANSI ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1636 g |
| Ketting | 2040snp |
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Gewicht | 1636 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,24 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 135,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen