Referenties
Stahlwille:83032417
Rubix:10128301
EAN:4018754259892
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 50/54/25/6K
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x210x460 mm |
| Logistiek gewicht | 223 g |
| Lengte | 454 mm |
| Hoogte | 253 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39211900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,22 excl. BTW
/ stuk
€ 22,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

