Referenties
Stahlwille:83092011
Rubix:10128316
EAN:4018754259960
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 876TXK
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x220x465 mm |
| Logistiek gewicht | 224 g |
| Lengte | 481 mm |
| Hoogte | 288 mm |
| Breedte | 82 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,53 excl. BTW
/ stuk
€ 21,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

