GEDORE GEREEDSCHAPMODULE, LEEG - 1500 E-ITX 30 L
Lege gereedschapsmodule 1500-E
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 E-ITX 30 L
Rubix:10017173
Fabrikant:1643363
EAN:4010886828427
Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPMODULE, LEEG - 1500 E-ITX 30 L
Gereedschapmodule, leeg
Sterke punten
•Resistant to oil and acids
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Materiaal | abs |
| Aangepaste tariefcode | 39211900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,23 excl. BTW
/ stuk
€ 20,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

