Referenties
SKF:OH 3036 H
Rubix:03475327
Fabrikant:17084
EAN:7316570189773




Productdetails : SKF OH 3036 H TREKBUS
Bearing accessories Tapered sleeve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 109x222x222 mm |
| Logistiek gewicht | 6692 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Breedte | 109 mm |
| Buitendiameter | 222 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 968,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.171,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
