Referenties
SKF:HA 216
Rubix:03804845
Fabrikant:8359
EAN:7316570664690




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 682625 mm |
|---|---|
| Breedte | 46 mm |
| Buitendiameter | 112 mm |
Productdetails : SKF HA 216 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 871 g |
| Binnendiameter | 682625 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Buitendiameter | 112 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,91 excl. BTW
/ stuk
€ 142,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen