Referenties
SKF:HA 2310
Rubix:03804848
Fabrikant:64303
EAN:7316570511994

Productdetails : SKF HA 2310 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Buitendiameter | 74 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,72 excl. BTW
/ stuk
€ 129,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
