Referenties
Spartex:886284
Rubix:A0048253
EAN:3660338397257


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 30000 kg |
|---|---|
| Hefhoogte | 873 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Documenten
Productdetails : SPARTEX TREKCILINDER C30T 150MM 886284
Trekcilinder, voor het trekken van toepassingen: voor het vasthaken en verbinden van platen voor lassen, voor het spannen van kabels, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 30000 kg |
| Hefhoogte | 873 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Oliecapaciteit | 660 cm³ |
| Model | 30t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.445,45 excl. BTW
/ stuk
€ 4.168,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen