Referenties
Enerpac:BRD93
Rubix:A0012693
Fabrikant:BRD93
EAN:0662005115624


Technische samenvatting
| Hefhoogte | 353 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 79 mm |
| Diameter zuiger | 38,1 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER BRD93
De Enerpac BRD93 cilinder behoort tot de BRD serie industriële dubbelwerkende cilinders die zijn ontworpen voor productiecycli. Hij levert een maximale capaciteit van 80 kN met een slag van 79 mm, en blijft daarbij compact en geschikt voor repetitief gebruik.
Kenmerken:
De BRD93 is een industriële dubbelwerkende cilinder voor algemeen gebruik in productieomgevingen. Het hydraulische principe maakt het mogelijk om zowel bij uitgaande als bij ingaande beweging kracht te leveren, wat toepassingen met gecontroleerde bewegingen in beide richtingen vergemakkelijkt. Het ontwerp integreert het Golden Ring-concept, dat excentrische belastingen kan absorberen zonder impact op de interne componenten van de cilinder. De specifieke montageconfiguratie vereenvoudigt de integratie in gereedschappen en machines. De schraapring beperkt het binnendringen van verontreinigingen, terwijl de ovengeharde lak bijdraagt aan de bescherming van het buitenoppervlak.
Specificaties:
• Maximale cilinderkracht (uitgaand): 80 kN (40 kN bij 350 bar)
• Maximale cilinderkracht (ingaand): 44 kN (21,8 kN bij 350 bar)
• Capaciteitsklasse: 9 ton (imperiaal)
• Slag: 79 mm
• Ingebouwde hoogte A (stang ingetrokken): 274 mm
• Uitgeschoven hoogte B (stang uitgeschoven): 353 mm
• Werkdruk: minimaal 35 bar en maximaal 700 bar
• Type retour: dubbelwerkend, hydraulisch retour
• Type zuiger: massief
• Materiaal: staal
• Effectief cilinderoppervlak: 11,4 cm² (uitgaand) en 6,3 cm² (ingaand)
• Olie-inhoud: 90 cm³ (uitgaand) en 50 cm³ (ingaand)
• Oppervlaktebehandeling: laklaag
• Kleur: geel
• Montageaccessoires (niet inbegrepen): moeren, bodemplaat, montageflens of gaffelaansluiting
• Gewicht: 4,2 kg
Kenmerken:
De BRD93 is een industriële dubbelwerkende cilinder voor algemeen gebruik in productieomgevingen. Het hydraulische principe maakt het mogelijk om zowel bij uitgaande als bij ingaande beweging kracht te leveren, wat toepassingen met gecontroleerde bewegingen in beide richtingen vergemakkelijkt. Het ontwerp integreert het Golden Ring-concept, dat excentrische belastingen kan absorberen zonder impact op de interne componenten van de cilinder. De specifieke montageconfiguratie vereenvoudigt de integratie in gereedschappen en machines. De schraapring beperkt het binnendringen van verontreinigingen, terwijl de ovengeharde lak bijdraagt aan de bescherming van het buitenoppervlak.
Specificaties:
• Maximale cilinderkracht (uitgaand): 80 kN (40 kN bij 350 bar)
• Maximale cilinderkracht (ingaand): 44 kN (21,8 kN bij 350 bar)
• Capaciteitsklasse: 9 ton (imperiaal)
• Slag: 79 mm
• Ingebouwde hoogte A (stang ingetrokken): 274 mm
• Uitgeschoven hoogte B (stang uitgeschoven): 353 mm
• Werkdruk: minimaal 35 bar en maximaal 700 bar
• Type retour: dubbelwerkend, hydraulisch retour
• Type zuiger: massief
• Materiaal: staal
• Effectief cilinderoppervlak: 11,4 cm² (uitgaand) en 6,3 cm² (ingaand)
• Olie-inhoud: 90 cm³ (uitgaand) en 50 cm³ (ingaand)
• Oppervlaktebehandeling: laklaag
• Kleur: geel
• Montageaccessoires (niet inbegrepen): moeren, bodemplaat, montageflens of gaffelaansluiting
• Gewicht: 4,2 kg
Sterke punten
• Opname van excentrische belastingen dankzij het Golden Ring-concept, wat de belasting op interne componenten beperkt
• Flexibel gebruik door dubbelwerkende werking met kracht in beide richtingen
• Veelzijdige montagemogelijkheden dankzij verschillende bevestigingsopties
• Verbeterde oppervlaktebescherming door ovengeharde lak
• Flexibel gebruik door dubbelwerkende werking met kracht in beide richtingen
• Veelzijdige montagemogelijkheden dankzij verschillende bevestigingsopties
• Verbeterde oppervlaktebescherming door ovengeharde lak
Toepassingen
De Enerpac BRD93 cilinder is bedoeld voor productieomgevingen met repetitieve cycli en een behoefte aan nauwkeurige controle van hydraulische bewegingen. Hij wordt toegepast in opspanopstellingen, productiegereedschappen, klem- en positioneringssystemen en industriële installaties die aan hoge belastingen worden blootgesteld. Het gebruik is geschikt voor industriële omgevingen waar compactheid en mechanische betrouwbaarheid vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 353 mm |
| Slag van de Cilinder | 79 mm |
| Diameter zuiger | 38,1 mm |
| Oliecapaciteit | 90 cm³ |
| Model | brd |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.404,78 excl. BTW
/ stuk
€ 1.699,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen