Referenties
Bahco:4533M
Rubix:10082518
EAN:7314151793050


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 700 mm |
| Uitwendige capaciteit | 700 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO TREKKERS MECHANISCH 3ARMS 4533M
Trekkers: drie armen en meer. Door de beweegbare, uitwisselbare brugarmen als 2-, 3- of 4-armige trekker te gebruiken. De armen kunnen op de brug radiaal verschoven en dan vastgeklemd worden. Door het omdraaien van de armen als buiten- en binnentrekker te gebruiken. 4533HP: Hydraulisch. 4533M: Mechanisch met inductiegeharde, slijtvaste spindel. 4533HP/S: Buitenschroefdraad van de hydraulische spindel: G1" x 11 x 365. 4533M/S: Buitenschroefdraad van de hydraulische spindel: G1" x 11 x 365. 4533HPK en 4533MK: Set van drie reserve armen.
Sterke punten
•Radially movable and interchangeable arms
External-internal reversible by relocating arms
To be used as a 2-, 3- or 4-arm pullers due to moveable and interchangeable yoke arms
The arms can be moved radially on the yoke and can be fixed at the desired span
4533HP hydraulic system
4533M mechanical system with induction hardened and wear resistant spindle
4533HP/S spindle male thread
4533M/S spindle male thread
4533HPK and 4533MK sets of 3 spare arms
Extractors: 3 legs and multi-arms
External-internal reversible by relocating arms
To be used as a 2-, 3- or 4-arm pullers due to moveable and interchangeable yoke arms
The arms can be moved radially on the yoke and can be fixed at the desired span
4533HP hydraulic system
4533M mechanical system with induction hardened and wear resistant spindle
4533HP/S spindle male thread
4533M/S spindle male thread
4533HPK and 4533MK sets of 3 spare arms
Extractors: 3 legs and multi-arms
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41340 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 700 mm |
| Uitwendige capaciteit | 700 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 15 t |
| Type | mechanische 3-armige trekker (multi-arm), met inductiegeharde en slijtvast spindel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.718,56 excl. BTW
/ stuk
€ 2.079,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen