Referenties
Bahco:4528M2/B
Rubix:A0772573
EAN:7314150224661

Productdetails : BAHCO TREKKERBODY 4528M2 4528M2/B
Trekkers met 3 armen - Heavy Duty. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven, tandwielen, enz. Reserve klauw. 4528M1/B voor 4528M1. 4528M2/B voor 4528M2. 4528M345/B voor 4528M3, 4528M-4 en 4528M-5. 4537K-4528MK: Reserve arm. Reserve spindel. 4532-OAB/S voor 4528M1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g). 4519-1/S voor 4528M2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g). 4519-2/S voor 4528M3, 4528M4 en 4528M5 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g).
Sterke punten
•Extractor: three arms
Made of special steel
Galvanised finish
Heavy-duty, long reach
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears etc
Spare body
4528M1/B for 4528M1
4528M2/B for 4528M2
4528M345/B for 4528M3, 4528M-4 and 4528M-5
4537K-4528MK Spare arm
Spare spindle
4532-OAB/S for 4528M1 (M14 x 1.5 x 135, SW 17, 190 g)
4519-1/S for 4528M2 (M18 x 1.5 x 240, SW 19, 485 g)
4519-2/S for 4528M3, 4528M4 and 4528M5 (G1/2" x 14 x 270, SW 22, 730 g)
Made of special steel
Made of special steel
Galvanised finish
Heavy-duty, long reach
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears etc
Spare body
4528M1/B for 4528M1
4528M2/B for 4528M2
4528M345/B for 4528M3, 4528M-4 and 4528M-5
4537K-4528MK Spare arm
Spare spindle
4532-OAB/S for 4528M1 (M14 x 1.5 x 135, SW 17, 190 g)
4519-1/S for 4528M2 (M18 x 1.5 x 240, SW 19, 485 g)
4519-2/S for 4528M3, 4528M4 and 4528M5 (G1/2" x 14 x 270, SW 22, 730 g)
Made of special steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 4,6 t |
| Gebruik | voor het intensief trekken/uitnemen van o.a. kogellagers, riemschijven en tandwielen. |
| Diameter | 19 mm |
| Type | 3-armen trekker (reserveonderdeel / reserve lichaam) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,31 excl. BTW
/ stuk
€ 43,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
