EROGLU AANTREKBOUT JIS B 6339 M24 - 60 - 506.20.60.IK
Trekpen JIS B 6339 (MAS 403 BT)
Zie technische informatieReferenties
Eroglu:506.20.60.IK
Rubix:20450248
EAN:4250122672654



Technische samenvatting
| Type | eroglu aantrekbout jis b 6339 m24 - 60 - 506.20.60.ik |
|---|
Productdetails : EROGLU AANTREKBOUT JIS B 6339 M24 - 60 - 506.20.60.IK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | eroglu aantrekbout jis b 6339 m24 - 60 - 506.20.60.ik |
| Totale lengte | 85 mm |
| Lengte 1 | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,00 excl. BTW
/ stuk
€ 14,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen