Referenties
Festo:VMPAC-ZAS-685
Rubix:05128908
Fabrikant:8025303
EAN:4052568109844

Documenten
Productdetails : FESTO TREKANKER VMPAC-ZAS-685 8025303
trekstang VMPAC-ZAS-685 Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 4, Omgevingstemperatuur = -5 - 50 °C, Max. aanhaalkoppel = 1,7 nm, Productgewicht = 154 g, Materiaalspecificatie = conform RoHS
Tension anchor VMPAC-ZAS-685 Corrosion resistance class KBK=4, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=1.7 Nm, Product weight=154 g, Material note=RoHS compliant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | trekstangen |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,25 excl. BTW
/ stuk
€ 71,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen