SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB32-550C

Trekstangcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CP96SDB32-550C
Rubix:A0148764
Fabrikant:CP96SDB32-550C
EAN:3618035724111
SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB32-550C

Technische samenvatting

Typetrekstangcilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder550 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB32-550C


Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de nauwkeurigheid van de bus en zuigerstang te vergroten en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd.

Sterke punten

Dubbelwerkend
Demping aan het einde van de slag

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetrekstangcilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder550 mm
90,05 excl. BTW
/ stuk
108,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen