GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C PZ 2 - 2160SK PZ 2

3-C schroevendraaier PoziDriv - 2160 SK

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2160SK PZ 2
Rubix:10016563
Fabrikant:1845349
EAN:4010886857311
GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C PZ 2 - 2160SK PZ 2

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdruk2
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C PZ 2 - 2160SK PZ 2



• uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met slagkap
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• met aandrijfzeskant bij de kling
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
3-C schroevendraaier PZ 2 uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ 3-componenten-greep Power-Grip3 met slagkap handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging met aandrijfzeskant bij de kling kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht148 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdruk2
Blad lengte100 mm
Lengte205 mm
Afwerkinggehard
Aangepaste tariefcode82054000
9,50 excl. BTW
/ stuk
11,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden