MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE T6X65 4932471795
Tri-lobe schroevendraaiers
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471795
Rubix:A0878804
Fabrikant:4932471795
EAN:4058546296940

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE T6X65 4932471795
T6 x 65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t6 |
| Blad lengte | 65 mm |
| Lengte | 174 mm |
| Afwerking | gehard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,25 excl. BTW
/ stuk
€ 5,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
