BAHCO SCHROEVENDRAAIER HOUT PZ 1 9778PZD-1

Schroevendraaier set 9778PZD

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:9778PZD-1
Rubix:10084061
EAN:7314151823535
BAHCO SCHROEVENDRAAIER HOUT PZ 1 9778PZD-1
Technische samenvatting
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER HOUT PZ 1 9778PZD-1


Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven. Handgreep: gelakte houten greep. Kling: hoge kwaliteit staal. Hoogglans verchroomd. Bled gebruineerd. In handgreep doorlopende kling met zeskant hals, voor extra draaikracht door gebruik van een sleutel. Met slagkap. Maat- en type aanduiding op de handgreep. Bled DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht45 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte80 mm
Lengte180 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,16 excl. BTW
/ stuk
8,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen