TRICORP AMK. OVERALL HI-VIS 753005 FLUO OR/INKT BLAUW MT 62
TRICORP AMK. OVERALL HI-VIS 753005 FLUO OR/INKT BLAUW
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:753005FluororangeInk62
Rubix:A0355395
EAN:8718326164383

Productdetails : TRICORP AMK. OVERALL HI-VIS 753005 FLUO OR/INKT BLAUW MT 62
Tijdens het werk is het natuurlijk erg belangrijk om goed te kunnen bewegen, de 4-Way Stretch in het kruis zorgt voor deze optimale bewegingsvrijheid.
Daarnaast heeft de overall vele functionaliteiten om het werkgemak te verhogen zoals een stretch deel op het onder rugpand en elastieken aan de schouderbanden voor meer bewegingsvrijheid.
Om de knieën te beschermen is de overall voorzien van extra stevige Cordura kniestukken. De overall is verstelbaar door een dubbele uitneembare zoom, wat kan zorgen voor ongeveer 6 cm extra lengte. Op de voorkant van de overall zit een grote zak waarin je spullen kunt opbergen.
Pluspunten
+ Verschillende functionele opbergmogelijkheden
+ Goede bewegingsvrijheid
+ Extra stevige kniezakken
Daarnaast heeft de overall vele functionaliteiten om het werkgemak te verhogen zoals een stretch deel op het onder rugpand en elastieken aan de schouderbanden voor meer bewegingsvrijheid.
Om de knieën te beschermen is de overall voorzien van extra stevige Cordura kniestukken. De overall is verstelbaar door een dubbele uitneembare zoom, wat kan zorgen voor ongeveer 6 cm extra lengte. Op de voorkant van de overall zit een grote zak waarin je spullen kunt opbergen.
Pluspunten
+ Verschillende functionele opbergmogelijkheden
+ Goede bewegingsvrijheid
+ Extra stevige kniezakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 62 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,54 excl. BTW
/ stuk
€ 96,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
