TRICORP BODYWARMER REDEFINED HI-VIS 406110 GL/INK MT XL
TRICORP BODYWARMER REDEFINED HI-VIS 406110 OR/INK
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : TRICORP BODYWARMER REDEFINED HI-VIS 406110 GL/INK MT XL
De Bodywarmer High Vis Redefined van Tricorp biedt zichtbaarheid, bescherming en comfort in één robuuste laag. Gemaakt van 100% gerecycled polyester met een stevige ripstop-structuur en een doekgewicht van 200 g/m2, is deze bodywarmer een duurzame keuze. Dankzij het ademende en waterafstotende materiaal blijf je droog én comfortabel, zelfs als het weer niet meewerkt. De gevoerde binnenkant houdt je warm, terwijl de high visibility reflectie-elementen rondom de torso en op de schouders zorgen dat je altijd opvalt. Ideaal voor professionals in de bouw, logistiek en infra die buiten presteren onder elke omstandigheid. De verstelbare taille, verlengd rugpand en comfortabele fleecekraag zorgen voor een perfecte pasvorm en extra bewegingsvrijheid. Met meerdere afsluitbare zakken, inclusief een waterdichte binnenzak, heb je jouw essentials altijd binnen handbereik. De bodywarmer voldoet aan de EN ISO 20471-normering, wat betekent dat je zichtbaar bent en blijft , ook bij weinig licht of in gevaarlijke werksituaties. Daarnaast is de Bodywarmer High Vis Redefined een verantwoorde keuze. Deze bodywarmer draagt niet alleen het GRS-keurmerk, maar ook het OEKO-TEX® 100-label ontbreekt niet. De Bodywarmer High Vis Redefined is verkrijgbaar in de maten XS tot en met 5XL en in de kleuren Fluor Yellow Ink en Fluor Orange Ink. Combineer deze bodywarmer met andere items uit de High Vis Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
