PORTWEST VEILIGHEIDSVEST MADRID C496 ORANJE MT S
Oranje high-visibility vest
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:C496ORRS
Rubix:A0030862
Fabrikant:C496ORRS
EAN:5036108285754

Documenten
Productdetails : PORTWEST VEILIGHEIDSVEST MADRID C496 ORANJE MT S
Het C496 Madrid Hi-Vis Half Mesh Executive Vest van Portwest is ontworpen om optimale zichtbaarheid en uitzonderlijk comfort te bieden, zelfs onder de warmste omstandigheden. Dankzij de mesh-top zorgt dit vest voor een uitstekende luchtcirculatie, waardoor de drager koel blijft zonder in te boeten op veiligheid. Dit innovatieve kledingstuk combineert functionaliteit, ademend vermogen en stijl, en is daarmee de ideale keuze voor professionals die buiten werken.
Kenmerken:
Dit high-visibility vest is afgestemd op de eisen van gebruikers die zowel comfort als prestaties vereisen. Het ademende meshmateriaal op het bovenlichaam bevordert ventilatie, wat ideaal is voor warme werkomgevingen. Het vest beschikt over zeven strategisch geplaatste opbergzakken, waaronder borstzakken, twee opgezette zakken, twee zijzakken, een pennenzak en een telefoonzak. De geïntegreerde radiolus maakt het eenvoudig om apparatuur te bevestigen en de badgehouder met dubbele insteekopening maakt snelle identificatie mogelijk. De ritssluiting aan de voorzijde maakt het aan- en uittrekken gemakkelijk. De reflecterende striping verhoogt de zichtbaarheid bij weinig licht.
Specificaties:
- Hoofdmateriaal: 100% polyester, ketting gebreid (124 g)
- Contrasterende stof: 100% polyester mesh
- Sluiting: ritssluiting aan de voorzijde
- Aantal opbergzakken: 7
- Details: D-ring, radiolus, badgehouder met dubbele insteek
- Wasinstructies: wassen op 40 °C (mild programma)
- Niet strijken
- Niet bleken
- Niet chemisch reinigen
- Hangend drogen
Normen:
- EN ISO 20471 Klasse 1: gecertificeerde zichtbaarheid voor werkomgevingen met gemiddeld risico
Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van werkkleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf is opgericht in 1904 en heeft nu wereldwijd meer dan 5.100 mensen in dienst, waaronder een ontwerpteam van wereldklasse dat gespecialiseerd is in vlamwerende en high-visibility werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.
Kenmerken:
Dit high-visibility vest is afgestemd op de eisen van gebruikers die zowel comfort als prestaties vereisen. Het ademende meshmateriaal op het bovenlichaam bevordert ventilatie, wat ideaal is voor warme werkomgevingen. Het vest beschikt over zeven strategisch geplaatste opbergzakken, waaronder borstzakken, twee opgezette zakken, twee zijzakken, een pennenzak en een telefoonzak. De geïntegreerde radiolus maakt het eenvoudig om apparatuur te bevestigen en de badgehouder met dubbele insteekopening maakt snelle identificatie mogelijk. De ritssluiting aan de voorzijde maakt het aan- en uittrekken gemakkelijk. De reflecterende striping verhoogt de zichtbaarheid bij weinig licht.
Specificaties:
- Hoofdmateriaal: 100% polyester, ketting gebreid (124 g)
- Contrasterende stof: 100% polyester mesh
- Sluiting: ritssluiting aan de voorzijde
- Aantal opbergzakken: 7
- Details: D-ring, radiolus, badgehouder met dubbele insteek
- Wasinstructies: wassen op 40 °C (mild programma)
- Niet strijken
- Niet bleken
- Niet chemisch reinigen
- Hangend drogen
Normen:
- EN ISO 20471 Klasse 1: gecertificeerde zichtbaarheid voor werkomgevingen met gemiddeld risico
Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van werkkleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf is opgericht in 1904 en heeft nu wereldwijd meer dan 5.100 mensen in dienst, waaronder een ontwerpteam van wereldklasse dat gespecialiseerd is in vlamwerende en high-visibility werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.
Sterke punten
- Uitstekende ventilatie dankzij mesh-top
- Hoge zichtbaarheid met gecertificeerde reflecterende striping
- Veel opbergmogelijkheden met 7 praktische zakken
- Eenvoudige identificatie via badgehouder met dubbele invoer
- Radiolus voor extra functionaliteit
- Comfortabel en praktisch, ook bij hoge temperaturen
- Hoge zichtbaarheid met gecertificeerde reflecterende striping
- Veel opbergmogelijkheden met 7 praktische zakken
- Eenvoudige identificatie via badgehouder met dubbele invoer
- Radiolus voor extra functionaliteit
- Comfortabel en praktisch, ook bij hoge temperaturen
Toepassingen
- Buitenwerk in de zomerperiode
- Logistiek en transport
- Bouw en constructie
- Gemeentelijke diensten
- Onderhouds- en servicediensten
- Omgevingen met hoge eisen op het gebied van zichtbaarheid en comfort
- Logistiek en transport
- Bouw en constructie
- Gemeentelijke diensten
- Onderhouds- en servicediensten
- Omgevingen met hoge eisen op het gebied van zichtbaarheid en comfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,75 excl. BTW
/ stuk
€ 14,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen