TRICORP BODYWARMER REDEFINED UNI 406106 ANTR MT XS
TRICORP BODYWARMER REDEFINED
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:406106AnthraciteXS
Rubix:A0884347
Fabrikant:406106AnthraciteXS
EAN:8718326219694

Productdetails : TRICORP BODYWARMER REDEFINED UNI 406106 ANTR MT XS
De Bodywarmer Redefined van Tricorp is dé keuze voor wie warmte en bewegingsvrijheid wil combineren met een robuuste uitstraling. Gemaakt van 100% gecertificeerd gerecycled polyester in een stevige high elastic ripstop kwaliteit, met een doekgewicht van 200 g/m². Deze gevoerde bodywarmer is winddicht en ademend en vervaardigd uit waterdicht doek, dus ideaal voor wisselende weersomstandigheden.Met een fleecekraag voor extra comfort, een verstelbaar koord in de taille, en een verlengd rugpand, sluit de Bodywarmer Redefined perfect aan op jouw lichaam. De waterdichte ritssluiting en de afsluitbare zij- en binnenzakken houden je spullen veilig en droog. Dankzij de reflecterende elementen op rug en schouders ben je ook in het donker beter zichtbaar. Naast topkwaliteit op het gebied van bescherming en comfort, kies je met dit product ook bewust voor duurzaamheid; Deze bodywarmer draagt niet alleen het GRS-keurmerk, maar ook het OEKO-TEX® 100-label ontbreekt niet. Deze unisex bodywarmer is voorzien van een regular fit en verkrijgbaar in maat XS tot en met 5XL, evenals in de kleuren Anthracite, Black, Ink, Sand-Black, Teal-Black en White. Combineer deze bodywarmer met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,85 excl. BTW
/ stuk
€ 65,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
