MASCOT BODYWARMER KNOXVILLE 10154-154 ZWART MT XL
MASCOT BODYWARMER KNOXVILLE 10154-154
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:10154-154-09-XL
Rubix:22822416
EAN:5707209838445

Documenten
Productdetails : MASCOT BODYWARMER KNOXVILLE 10154-154 ZWART MT XL
Voering van quilt. Verlengde rug. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Voorzakken. Elastiek aan de armsgaten. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Tailleband met drukknoopregulering. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Quiltvoering.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Elastiek aan de armgaten zorgt voor een goede afsluiting en houdt de warmte binnen.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Quiltvoering.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Elastiek aan de armgaten zorgt voor een goede afsluiting en houdt de warmte binnen.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1180 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 260 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,40 excl. BTW
/ stuk
€ 93,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen