TRICORP BROEK 2-WS REDEFINED UNI 506107 INK MT 66
TRICORP BROEK 2-WS REDEFINED UNI 506107 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506107Ink66
Rubix:A0883604
Fabrikant:506107Ink66
EAN:8718326594241

Productdetails : TRICORP BROEK 2-WS REDEFINED UNI 506107 INK MT 66
De Werkbroek 2-Way Stretch Redefined Kort van Tricorp is speciaal ontwikkeld voor vakmensen die óók in warme omstandigheden topprestaties leveren. Deze korte werkbroek combineert duurzaamheid, functionaliteit én comfort, zonder concessies. Gemaakt van 58% gerecycled polyester, 40% biologisch katoen en 2% elastaan, met een doekgewicht van 250 g/m2, biedt hij een ademende 2-way stretch twill die perfect met je meebeweegt.Dankzij slimme details zoals een duimstokzak, smartphonezak met klep, dijbeenzak met volumeplooi én Cordura® verstevigingen op slijtgevoelige plekken, is deze korte werkbroek gemaakt voor actie. De verbeterde pasvorm en stevige ritssluiting zorgen ervoor dat je altijd klaar bent voor je klus. De broek is voorzien van afneembare D-ring en praktische riemlussen en perfect voor de zomerse werkdagen.De Werkbroek 2-Way Stretch Redefined Kort is gecertificeerd met GRS, OCS en OEKO-TEX® Standard 100, dus je draagt niet alleen comfortabel, maar ook verantwoord. Daarnaast is de broek dankzij het Pro Wash label industrieel wasbaar op 60°C.Deze functionele werkbroek is verkrijgbaar in de maten 42-66 en de kleuren Black en Ink. Combineer deze broek met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 66 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,45 excl. BTW
/ stuk
€ 46,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
66
